A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管工具
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用計測器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調配管用温度計
防水ペン型温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52892044
品番
FUSO-320
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。
センサー先端が細く素早い温度測定が可能(例:20℃→100℃(3秒)20℃→200℃(5秒)
見やすい大型ディスプレイ。
付属品
プローブキャップ、取扱説明書
測定範囲
-40〜+230℃
質量(g)
約25
電源
CR2032ボタン電池×1
精度
±1℃(0〜+100℃)、±2℃(100.1〜200℃)、左記以外±3℃
センサー
サーミスタ式
分解能
0.1℃
機能
データホールド、Max.Minホールド、0℃校正機能
画面表示寸法(mm)
28×17
使用環境
0〜+50℃
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
205×39×17
保存環境
-10〜+60℃、70%RH以下(結露なきこと)