A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 電気測定
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 検電器/検相器
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 検電器
マルチ環境計測器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52892263
品番
LM-8000
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。
あらゆる現場に便利な1台です。
表示単位
(風速)m/s・ft/min
knot・km/h
mph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
質量(g)
167(電池含む)
付属品
006(9V)電池、取扱説明書、保証書
測定範囲
(風速)0.4〜30m/s、(外部温度)-100〜1300℃、(本体部温度)0〜50℃、(湿度)10〜95%RH、(照度)0〜20000Lx
電源
006(9V)電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
156×60×33
精度
(風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt
測定方式
(風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード
表示分解能
(風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lx
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ
使用環境
0〜50℃、0〜80%RH