TM-213 ミニポケット紫外線強度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 52892315

ミニポケット紫外線強度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892315 品番TM-213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型で軽量の紫外線強度計。
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。

付属品単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲290〜390mm(UVA、UVB領域) 質量(g)約90(電池含む) 電源単4電池×2 精度±5%+2dgt(20mW/cm2にて) 測定方式光ダイオード 表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2 測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2 ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ 使用環境0〜40℃、80%RH以下 サンプリング周期3秒 電池寿命約50時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)133×48×27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52892315 TM-213 71146663 TM-223 ミニポケット紫外線強度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) ミニポケット紫外線強度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする