曜日別特売
- Luminoodle プレジー 52892359

- Luminoodle プレジー 52892359
- Luminoodle プレジー 52892359

Luminoodle

商品レビューを投稿する
取扱い終了
付属品タイ3本、マグネット3個、ナイロンバッグ
タイ4本、マグネット5個、ナイロンバッグ
リモコン、クイックタイ3本、マグネット3個、ナイロンバッグ
リモコン、タイ4本、マグネット5個、ナイロンバッグ
内容量1セット注文コード52892359品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ルミヌードルは、驚くほどの明るさで広範囲を照らし、完全防水仕様にこだわった多目的「ロープ型」LEDライトです。
開発したのはアメリカ・ユタ州にあるPowerPractical社。
室内はもちろん屋外でも十分な明るさです。
ロープ形状のライトだから、広範囲を明るく照らせます。
お手持ちのUSBモバイルバッテリー、パソコン、USBポートのあるTVなど様々な電源から給電可能です。

付属品タイ3本、マグネット3個、ナイロンバッグ質量(g)105長さ(m)1.5最大消費電力(W)5(5V0.5A)明るさ(Lm)180光色白色防水保護等級IP67給電方式USBタイプAリバーシブル点灯時間(時間)13.6
注意
※Luminoodleは、シリコンチューブの内部にテープ式ライトが入っています。USBケーブル部分とテープ式ライトの接続部分を強く引っ張ると断線等が発生し、ライトが点灯しなくなる恐れがございます。接続部分には継続的に強い負荷をかけないようご注意下さい。
※色により、点灯時間は変わります。赤、青などは、白に比べ2倍以上の時間点灯します。(消費電力が少ない)
※大容量バッテリー等を使用し、より長い時間連続点灯させることも可能です。
※点灯時間は10000mAhのバッテリー使用時。バッテリーの容量により点灯時間は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする