Luminoodle

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52892386 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ルミヌードルは、驚くほどの明るさで広範囲を照らし、完全防水仕様にこだわった多目的「ロープ型」LEDライトです。
開発したのはアメリカ・ユタ州にあるPowerPractical社。
室内はもちろん屋外でも十分な明るさです。
ロープ形状のライトだから、広範囲を明るく照らせます。
お手持ちのUSBモバイルバッテリー、パソコン、USBポートのあるTVなど様々な電源から給電可能です。

付属品リモコン、クイックタイ3本、マグネット3個、ナイロンバッグ 仕様防水 質量(g)133 長さ(m)1.5 最大消費電力(W)5(5V1A) 使用電池CR2025ボタン型電池 明るさ(Lm)180 光色15色 給電方式USBタイプAリバーシブル 点灯時間(時間)6(最大輝度/色が白の場合)〜30(最小輝度/色が白の場合)※10000mAhのバッテリー使用時
注意
※Luminoodleは、シリコンチューブの内部にテープ式ライトが入っています。USBケーブル部分とテープ式ライトの接続部分を強く引っ張ると断線等が発生し、ライトが点灯しなくなる恐れがございます。接続部分には継続的に強い負荷をかけないようご注意下さい。
※色により、点灯時間は変わります。赤、青などは、白に比べ2倍以上の時間点灯します。(消費電力が少ない)
※大容量バッテリー等を使用し、より長い時間連続点灯させることも可能です。
※点灯時間は10000mAhのバッテリー使用時。バッテリーの容量により点灯時間は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする