ほとんどラウンドアップとセットで使っています。冬場のこの時期、枯れるまでの時間が掛かるので、展着剤は必要と思われます。
問題無く使用していますが一般的な展着剤に比べて使用量が多い(1〜3mL/L)
約10倍なので50L位で終わる。100ml入りなので500mlの商品が欲しい。
除草剤専用展着剤とあるが、
どういうところが、除草剤専用展着剤との記載が無し、
除草の時に使用したが、
この商品を一つしか購入して居なかったので
無くなってからは、ダインで展着させた、
枯れ具合は全く同じ様で分からない、
そうなると、値段が安いのが良いと私は思う。