アースガーデン お庭の虫コロリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(480mL) 注文コード 52892544 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

お庭に出るさまざまな害虫に効く駆除剤
●害虫なんでもこい!※対象害虫をご確認ください。
【屋外専用】

用途総合害虫対策 成分【有効成分】モンフルオロトリン、d-T80-フタルスリン、ビフェントリン、トランスフルトリン、チモール、植物由来成分 タイプエアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×250×66 適合場所屋外専用 対象害虫ナメクジ、ムカデ、ハチ、カメムシ、クモ、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、ゲジゲジ、ヤスデ、コガネムシ、バッタ、ガ、コオロギ、ダンゴムシ、ワラジムシ、タカラダニ、ゴミムシ、カミキリムシ、ユスリカ、ガガンボ、シロアリ、コバエ、ヤケドムシ 適合害虫ナメクジ、ムカデ、ハチ、カメムシ、クモ、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、ゲジゲジ、ヤスデ、コガネムシ、バッタ、ガ、コオロギ、ダンゴムシ、ワラジムシ、タカラダニ、ゴミムシ、カミキリムシ、ユスリカ、ガガンボ、シロアリ、コバエ、ヤケドムシ 散布面積(m2)1平方メートルあたり約5秒噴射 剤形エアゾール
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分に理解した上で使用する。
※定められた使用方法を守る。
※直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする