騒音キャリブレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892683 品番CENTER-326
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

正確な騒音を測定するための必需品。
校正が簡単に、素早くできます。
1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます。
電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になるとどうさしなくなります)機能付。

質量(g)約190(電池含む) 付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池×1 精度(音圧レベル)±0.5dB 出力周波数(Hz)1000±4% 使用環境(規定温度)20℃、(規定相対温度)65%RH、(規定大気圧)1013hpa、0〜40℃、0〜90%RH 直線性3%以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)118×63×43 音圧レベル(dB)(出力)114と94/20μPa 係数(温度)±0.015dB/℃、(湿度)±0.1dB/10%RH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする