電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52892788 品番 DSX14S
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ
6角軸のトーション効果により、長寿命。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。

対辺寸法S(mm)14 全長(mm)100 形状開口部:6角 質量(g)73 用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)14 寸法D(mm)19.5 寸法L2(mm)46 軸(mm)6.35 アズワン品番64-8492-51
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。

商品説明動画

【工具】業界初!36Vインパクトドライバー対応!軸の強いソケット 「ストロック」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする