風速温度計(風杯型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892918 品番AM-4221
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

IP65防水構造の小型ハンディタイプ。
高精度な3杯型風速・温度計です。
データホールド、Max.Min値表示。
100データを本体内部に保存。
オートパワーオフ。
空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。

付属品単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)0.9〜35.0m/s、(温度)0〜50℃ 質量(g)約181(電池含む) 精度(風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃ 寸法(Φmm)(風杯)135 測定方式(風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ 表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ 消費電流(mA)約6.8 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ 使用環境0〜50℃、80%RH以下 表示単位メートル法表示他選択 サンプリング周期1秒/回 電池寿命単4電池×4 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52892918
2019-11-12
用途:
クレーンを使用した作業時の風速計測
株式会社栗林商会 様 (運輸・通信業)

家で使用している二台ともと、必ずぶつけたり・落としたりして風杯部分を折ってしまうが、モノタロウさんではメーカーで提供している交換用風杯を取り扱っておらず、メーカーに修理に出さなければならないので、不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする