フタツキ オイルジョッキ 1L

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52893058 品番70249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!

容量(L)1 1目盛(mL)500mlまで100単位、500ml以上は250単位 ノズル長(mm)180 ノズル外径(Φmm)20 ノズル内径(Φmm)13 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52893058 70249 65960335 96454 フタツキ オイルジョッキ 1L DAYTONA(デイトナ) フタツキ オイルジョッキ 1L DAYTONA(デイトナ) 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65960335
2021-09-27
用途:
バイクのオイル交換
運輸・通信業

少し高いですが、安物との違いは蓋付きなのと、コシ器が付いているのが非常にありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
65960335
2021-05-21
用途:
油入れ
製造業

今までにどれだけ色々なものを試したことか、中々希望通りの品物に出会えず、やっと見つけました。
広口でノズルが長く蓋にくっついておらず理想的です。
これから使用しますが、良い結果を期待します。

対象商品:
65960335
2020-12-08
用途:
エンジンオイル交換

安価で非常に良い商品でした。壊れたらまた再度注文致します。

対象商品:
65960335
2017-11-06
用途:
バイクのオイル交換用
卸売・小売業

フタ付きなので保管時にホコリが入らないので助かってます。

対象商品:
65960335
2020-04-10
用途:
農機具

農機具の草刈り機や発電機などの混合油の給油するのに使用しますが、
残った油も蓋付きなのでごみやほこりが入らず重宝しています。

対象商品:
65960335
2018-01-29
用途:
バイクオイル交換

オイルジョッキのノズルが入ってませんでした。どうやって使用したらいいのでしょうか?別売りでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
04003825
2016-02-11
用途:
バイクのオイル交換用
建設業・工事業

メーカー品で、価格も手ごろ、大きさも満足。蓋付きなので、埃等も入らずとても良いと思います。

対象商品:
65960335
2018-04-04
用途:
小型エンジンのオイル用に
農・林・水産業

届いたダンボールを開封したら本体だけでノズルが入っていない。
面倒だなと思いつつ問い合わせようと商品ページをみたらレビューで他にもノズルが入っていないというクレームが。
もしやと思って見てみると、フタを開けた本体内にノズルが突っ込まれていました。わかりにくいので装着するか表示しておいてもらいたいところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする