DSKT175 電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893095 DSKT175 電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893095 DSKT175 電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893095 DSKT175 電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893095 DSKT175 電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893095 DSKT175 電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893095

電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52893095 品番 DSKT175
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に。軽天作業に適した超ロングタイプで足場不要。
12角でボルト・ナットを挿入しやすく、作業効率がUP。
軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。

対辺寸法S(mm)17 全長(mm)500 用途天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に 形状開口部:12角 質量(g)223 寸法d(mm)12.5 寸法L1(mm)17 寸法D(mm)22.8 寸法L2(mm)445 軸(mm)6.35 アズワン品番64-6740-17
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする