M1000LX60 広口瓶 中栓付 箱売り モノタロウ 52893207

広口瓶 中栓付 箱売り

(4件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(60本) 注文コード52893207 品番M1000LX60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

中栓と目盛がついて使いやすい樹脂製ボトルです。
箱売りはラベルが本体についておりません。

材質HDPE 容量(mL)1000 用途流体の保管に。 1目盛(mL)100ml間隔・200mlごとに数字 使用可能温度範囲-40℃〜80℃
注意
※ご使用の内容液や外環境によっては液体が膨張するなどし、液漏れする可能性があります。栓を閉めてから、必ず漏れの確認をしてください。
※保存容器であって輸送容器ではありません。
※完全密閉容器ではありませんので、漏れに起因する損害に対して補償は致しません。
※用途以外に使用しないでください。
※内容物がHDPE容器で保管可能かご確認のうえご使用ください。
適合不明の場合は事前にテストを行われることをおすすめ致します。
※危険物を保管しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52893207 M1000LX60 07293632 No.0087 広口瓶 瑞穂化成工業 広口瓶 瑞穂化成工業 1個 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52893207 M1000LX60 13469306 - 広口瓶 中栓付 モノタロウ 広口瓶 中栓付 モノタロウ 1箱(60本) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52893198
2023-03-30
用途:
廃液のサンプリング
コスモ理研株式会社 関東支社 様 (サービス業)

廃液のサンプリングや、試薬の廃棄で容器が破損しているときに使用しています。使い捨てなので、安く、広口のために移しやすく、内栓が付いているので安心です。

対象商品:
52893182
2023-03-19
用途:
塗料小分け用
飲食業

ラベルが貼ってないのでオリジナルラベルを貼る時はがす手間がかからないので便利です。
在庫限りのようですがこれからも予定はないのですか?
すでに100CCのボトル箱売りがなくなってますよね

対象商品:
52893173
2020-11-21
用途:
いろいろ小分けに
サービス業

液体の小分けに使用しています。バラ売りが欠品したことがあったのでまとめ買いしました。取れにくいラベルも一切ついていないのでかえって助かります。

対象商品:
52893198
2018-03-26
用途:
飼料のサンプル保存

大量に使用するので助かっております。これからも継続して購入いたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする