カンタン編み機 あみむめも

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52893313 品番GK-370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

「今すぐ編みたい」を叶えるあみ機
ハンドルを持ってキャリジを左右に動かすだけのカンタン操作
軽くて丈夫な工業用プラスチック製で持ち運び楽
手編みの数十倍の速さでスピーディ&目も大きさも均等で美しい仕上がり
分かりやすい使い方DVD付きで初めてでも安心
糸換え簡単!ストライプ模様など様々なアレンジが可能
編目ダイヤルを棒針号数で表示(3-15号)
側板が両サイドに伸びる伸縮構造

仕様
針ピッチ/6.5mm
針数/100
編成機能/ヒラアミ、引き上げ編み、スベリ目編み
段数計/有り
用途編み器、あみ機、編機、編み物、マフラー、ニットに。 付属品ウツシ1-2、タッピ、トジ針、ガライタ0-1/1,3/1-1/3、ポリオモリ、取付け金具、編出し板セット、テンション、使用説明書、保証書、DVD 材質工業用プラスチック 全長(mm)758 質量(kg)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする