SN20A 電動ミシン Amity SINGER(シンガー)[縫製用品] 52893322 SN20A 電動ミシン Amity SINGER(シンガー)[縫製用品] 52893322 SN20A 電動ミシン Amity SINGER(シンガー)[縫製用品] 52893322 SN20A 電動ミシン Amity SINGER(シンガー)[縫製用品] 52893322

電動ミシン Amity

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52893322 品番SN20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用
すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵
高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ
ダイヤルでカンタン模様選択
フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単
両手が使えるフットコントローラータイプ
使用説明DVD付き

用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。 付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型) 質量(kg)4.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292 機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル アズワン品番64-3771-26 ステッチ9種類13模様

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:682

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52893322
2026-03-17
用途:
布製品の試作
医療・福祉・介護関連業

製品試作の為に安いミシンを探している中で、こちらのミシンを購入させていただきました。
機能についてもとてもシンプルで使いやすいです。
付属の説明書にもしっかり使い方の説明があり、DVDと併せてとても分かりやすいです。
欲を言えばフットコントローラーでの速度調整がもう少し細かくできれば最高です。

2025-01-16
用途:
雑巾等
岩谷瓦斯株式会社 様 (製造業)

値段が安く心配ででしたが、この仕様で、問題なく使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする