DSH8 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893323 DSH8 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893323 DSH8 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893323 DSH8 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893323 DSH8 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893323 DSH8 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 52893323

電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52893323 品番 DSH8
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。

対辺寸法S(mm)8 全長(mm)50 用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 形状開口部:6角 質量(g)20 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)12 軸(mm)6.35 アズワン品番64-8491-97
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする