LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット/ソケットレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 電動ドリル用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 電動ドリル用ソケット
電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52893366
品番
DSH13
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
対辺寸法S(mm)
13
全長(mm)
50
用途
へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。
形状
開口部:6角
質量(g)
42
寸法L1(mm)
8
寸法D(mm)
18
軸(mm)
6.35
アズワン品番
64-8491-90
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。