SEP-1R SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色 ブラスト興業 52893383 SEP-1R SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色 ブラスト興業 52893383 SEP-1R SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色 ブラスト興業 52893383

SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52893383 品番 SEP-1R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一目見て解るシンプルなデザイン。
ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。

材質PE樹脂、(ステッカー)反射塩ビステッカー<白> デザイン文字入り 種類スタンダード 高さ(mm)700 文字内容駐車禁止 底面サイズ(mm)385角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする