水性リフレッシュシリコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 赤さび 注文コード52894844 品番10H56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐候性、耐久性。アクリルシリコン樹脂の持つ優れた長期光沢保持性により、抜群の耐候性、耐久性を発揮します。
低汚染性で長期の美観保持。親水性のシリコン成分の効果で、塗膜表面が汚れにくく、長期メンテナンスフリーを実現します。
特殊防藻剤の配合技術で、長期間の防藻効果と防カビ効果が持続します。
安全に配慮した水希釈形のため、火気に対する心配が不要です。
乾燥が早く、しかもノビが良く、ローラー、刷毛、スプレーいずれも良好です。

赤さび 特性耐久、速乾、耐候 粘度90〜110KU 指触乾燥時間(分)20 密度1.00〜1.30 希釈剤 塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー 危険物の類別非危険物 光沢75以上(つやあり) 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.14〜0.16 塗装間隔2時間以上(20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※高圧水洗または、ブラシ水洗は必ず実施してください。不十分の場合、美しい仕上がり感が得られない場合や、経年後塗膜のフクレ、ハクリの原因となる恐れがあります。
※水洗後(乾燥過程で降雨があった場合も雨があがってから)1日以上乾燥させてください。素地の乾燥が不十分のまま塗装した場合、塗料が表層に十分含浸しないため、塗膜のハクリ、フクレ等の原因となり、耐久性が著しく低下します。
※原則として午前9時〜午後3時の間に塗装してください。
※塗装日の夜に降雨がよそうされる場合及び特に冬期、外気温が低い場合は(5℃以下)は塗装をさけてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする