注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※開缶後は、よくかきまぜて均一な状態にしてください。
※保存上引火の心配はありませんが、極端な高温(60℃以上)や低温(-5℃以下)での保管は避けて下さい。
※冬季5℃以下での塗装は避けて下さい。
※塗装終了後、刷毛などの用具は早めに洗ってください。固着した場合は、ラッカーシンナーで洗浄してください。
※希釈率は厳守してください。希釈しすぎるとその効果は期待できません。
※ペンキ下地用クロス面塗装の場合、使用量が標準より多くなります。