スピードアトム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード52896515 品番XT67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

XT20の1.5mm厚タイプ。
バリが小さく、材料が熱くなりにくい。
砥石事態の曲がりを抑え、切断制度を高めています。

主要切断材料構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15 用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする