ローデウス
ローデウスの 切断
ローデウスの 切断砥石
ローデウスの 金属用
建材アトム
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
52896533
品番
XT66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
各種建材用薄型切断砥石。
寿命と切れ味を優先させ、欠けが少ない。
用途
タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など
厚さ(mm)
1.5
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
主要切断材料
タイル・レンガ・屋根瓦・モルタル・チタン・セラミックス・石膏ボード・窯業系サイディング材など