大阪タイユー
大阪タイユーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪タイユーの ワイヤースリング
ルルマン
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52896743
品番
SB-80
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ベアリングの代用として機械に組み込んだり、縦に使用したりマワールでは対応できなかった使い方が可能です。
質量(kg)
19
内径(Φmm)
770
耐荷重(kg)
(スラスト)2000、(ラジアル)2400
外径(Φmm)
868
センター寸法(mm)
800
高さ(mm)
48
周速(m/min)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません