曜日別特売
S2-158 ロビンソンブラシ(軸径2.35mm) ホイール型 ヤナセ(柳瀬) 52899218

ロビンソンブラシ(軸径2.35mm) ホイール型

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法(mm)20×2.34注文コード52899218品番S2-158
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

細かい所の研磨に向いています。
研磨カスの除去に適しています。

寸法(mm)20×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52899218
2022-11-22
用途: 車両整備
その他業種

ブレーキキャリパーの溝の掻き出しに。こじり棒みたいなものでほじくるよりも早くて確実です。

対象商品 : 52899202
2022-12-30
用途: 部品の汚れ取り
建設業・工事業

真鍮ブラシを使ってみました。値段的に妥協できる物です。また買います

対象商品 : 52899218
2022-08-06
用途: ブレーキオーバーホール
その他業種

電気ドリルにこいつをつけて、キャリパーの溝にできたサビをさらうのに使っています。
バラ売りも良いですが、ホイール型ならホイール型だけの複数小口があればさらにいいと思います。
すでにあるセット品は半分以上いらない種類なので。

対象商品 : 52899218
2021-07-18
用途: 整備作業
その他業種

主にブレーキオーバーホールで使ってます。
キャリパーのブーツ溝のサビなんかの掻き出しにはこれを使ったほうが効率的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする