画像準備中

ユニルーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) ちょう度No.1 注文コード52899568 品番No.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はちょう度など4種類から選べます 他の種類を見る

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたグリースで、機械的安定性・酸化安定性に優れた性能をもっています。
ベアリング用グリースとしてモーターベアリング・一般機械軸受などに潤滑に最適で、広く産業界でご愛用いただいてます。

ちょう度No.1 商品タイプリチウムグリース 特性機械的安定性、酸化安定性 使用温度範囲(℃)-20〜130 滴点(℃)195 外観淡黄褐色粘ちょう状 混和ちょう度325 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)9.3(100℃) 離油度(%)7.2 蒸発量(%)0.30 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)385
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配送の際は別途料金が発生致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする