※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協同油脂
協同油脂の グリース
協同油脂の 極圧グリース
モリレックス MP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400g×20本)
注文コード
52899762
品番
No.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
二硫化モリブデンおよび極圧剤を含む万能リチウムグリースで、特に自動車の等速ジョイントなどの高荷重摺動部に適します。
ちょう度
No.2
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
特性
耐荷重性
使用温度範囲(℃)
-20〜130
滴点(℃)
190
外観
灰黒色粘ちょう状
混和ちょう度
280
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
15.5(100℃)
離油度(%)
2.6
蒸発量(%)
0.45
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配送の際は別途料金が発生致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません