協同油脂
協同油脂の グリース
協同油脂の リチウムグリース
マルテンプ PS
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
52899814
品番
No.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
基油にジエステル油と合成炭化水素油を使用しており、低温で低トルクを要求されるようなベアリングに適しています。
ちょう度
2号
商品タイプ
リチウムグリース
色
白
使用温度範囲(℃)
-50〜130
滴点(℃)
195
外観
白色粘ちょう状
混和ちょう度
275
増ちょう剤
リチウム
基油
エステル系、炭化水素系合成油
動粘度(mm
2
/s)
15.9(40℃)
離油度(%)
3.5
蒸発量(%)
0.30
危険物の類別
非危険物
特性
低温性、音響特性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配送の際は別途料金が発生致します。