協同油脂
協同油脂の グリース
協同油脂の リチウムグリース
マルテンプ TAS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(2.5kg)
注文コード
52899875
品番
No.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。
ボディー用グリースとして、特に低温性を要求される箇所に適しています。
ちょう度
No.2
商品タイプ
リチウムグリース
特性
低温性、耐水性、耐塗料性
使用温度範囲(℃)
-40〜120
滴点(℃)
200
外観
淡黄白色粘ちょう状
混和ちょう度
280
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
3.4(100℃)
離油度(%)
5.5
蒸発量(%)
4.35
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配送の際は別途料金が発生致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません