協同油脂
協同油脂の グリース
協同油脂の リチウムグリース
ニューマックス EP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
52899902
品番
No.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性に重点をおいて開発した、新しいタイプの超耐水性グリースです。
熱間および冷感圧延設備のように、大量の水や圧延油を使用する潤滑箇所で、優れた性能を発揮します。
ちょう度
No.1
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐水性
使用温度範囲(℃)
-20〜130
滴点(℃)
185
外観
黄褐色粘ちょう状
混和ちょう度
325
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
14.7(100℃)
離油度(%)
2.7
蒸発量(%)
0.35
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配送の際は別途料金が発生致します。