曜日別特売
- フォッグソルベント ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 52899997

フォッグソルベント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可着日指定地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1缶(200L)注文コード52899997品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ナフテン分を主成分とする溶解力のある溶剤です。原料用途(殺虫剤・燃料添加剤)の他、各種洗浄溶剤としても幅広く使用可能です。
有機溶剤中毒予防規則に対象外の、低臭、低毒性溶剤です。
ナフテン分を多く含むため、優れた溶解性を発揮します。

容量(L)200引火点(℃)83危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする