CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
再度の注文です、エンジンの調子に問題はありません。再度注文したいと思います。
建設重機械、ホイール式バックホー(タイヤユンボ)のエンジンオイル交換には必ずこのオイルを使っています。使いはじめてもう何年にもなりますが、とても優れたオイルと感じています。3ヵ月から5ヵ月間隔で交換していますが、交換から交換までの間オイルが減ったことは一度もなかった。まさにこの商品が優れものという証だと思います。これからもエンジンのため使い続けるつもりです。
問題なく使用可能です。オイルなので分析もできません
良いですね~。使用中のオイルの汚損が早い(洗浄能力が高い)のも好きです。
とても良い!今後も!継続して!使用したい!商品である!
DPF付きの小型トラックに使用してます。メーカーの安心感とプライスで選びました。
手頃な価格で高級オイルが購入出来て満足です、品質も問題ありません。いつも愛用させてもらってます。
ディーゼル車のオイル交換に使用しています。DH-1なので安心ですね。