曜日別特売
32 タービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 52901038

タービン

(4件のレビュー)
取扱停止中代引不可着日指定地域運賃車上渡し
内容量1缶(200L)
粘度106
引火点(℃)228
内容量1缶(200L)注文コード52901038品番32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

高度精製の無添加タービン油

L0.5(ASTM)引火点(℃)228粘度106密度(g/cm3)0.867(15℃)流動点(℃)-12.5成分石油系炭化水素100%容量(L)200適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.867危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34677237
2023-11-05
用途: 機械のメンテナンスに使用しています。
卸売・小売業

不満な点は無く、満足しています。次回も購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 34677194
2017-05-25
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

大変良い商品です。タービンオイルをお考えの方は、ぜひ選考商品に!

対象商品 : 34677237
2017-02-04
用途: 機械のメンテ
個人のお客様

リピート品です。何も問題なく使ってます。機械の潤滑油として毎回3缶ほど使います

対象商品 : 34677203
2013-10-25
用途: 機器整備

注文から、商品到着までの期間が大変早い。
今後も利用させてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする