ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ミスタス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
着日指定
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
粘度
460
220
320
380
460
680
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(200L)
注文コード
52901503
品番
460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ストレイミストが少ない。
極圧性能が良い。
消泡性が良い。
抗乳化性に優れる。
さび止め性が良い。
用途
鉄鋼圧延工場、製紙業等の減速機や、複雑な構造で給油が困難な箇所へのミスト潤滑。
粘度
460
適合範囲
減速機
容量(L)
200
引火点(℃)
249
流動点(℃)
-10.0
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
480(40℃)、31.7(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
97
密度(g/cm
3
at15℃)
0.903
色(ASTM)
L4.0
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません