曜日別特売
HL-400H AC100/110V L-85 小型パドル式レベルスイッチ HL 東和制電工業(TOWA) 52902027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HL-400H AC100/110V L-85 小型パドル式レベルスイッチ HL 東和制電工業(TOWA) 52902027
HL-400H AC100/110V L-85 小型パドル式レベルスイッチ HL 東和制電工業(TOWA) 52902027

小型パドル式レベルスイッチ HL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
電源電圧(V)AC100/110
寸法L(mm)85mm
内容量1台注文コード52902027品番HL-400H AC100/110V L-85
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。

用途
原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい
材質
シャフト・ハネ/SUS304
フランジ・ケース/アルミ合金
シール/ニトリルゴム
トルク値(N・cm)
検出/約4.9
スリップ/約24.5~29.4
電源電圧(V)AC100/110寸法L(mm)85mm取付ねじ込みG3/4タイプ耐熱消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1センサー一体型 AC電源保護等級IP55相等出力接点1C最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm羽根の長さ(mm)35×80使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする