高精度電子天びん AjU

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(g)0.001 注文コード52903245 品番AJII-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は最小表示・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

ひょう量(g)420 最小表示(g)0.001 計量皿寸法(Φmm)Φ118 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×235×165(風防を含む) 再現性0.001g 出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備 直線性±0.003g 電源専用ACアダプター 風袋引き範囲全ひょう量 用途薬品等の計量、計数はかり 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 温度範囲(℃)5〜35 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 ひょう量単位g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52903245 AJII-420 09890457 AJU-420 高精度電子天びん AjU VIBRA(新光電子) 高精度電子天びん AjU VIBRA(新光電子) 1台 88,980 税込97,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09890396
2023-11-25
用途:
試薬の秤量作業に使用しています。
スターデザイン株式会社 様 (卸売・小売業)

大変満足しています。操作性とゼロ点静止までの時間が瞬時に作動して安定しています。
これから引き続き使い込んでいきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする