CGXII-12K 個数はかり VIBRA(新光電子) 52903498

個数はかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52903498 品番CGXII-12K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。計数操作が簡単なロングセラー商品です。

ひょう量(g)12000 最小表示(g)1 用途計数はかり 仕様最大個数表示:300000個、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0〜40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×310×87 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 ひょう量単位g
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする