チューブ内径(Φmm)20
作動方式(T) 単動 : 引込み
仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り
材質(-XC6) 材質ステンレス (ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS)
ストローク(mm)10
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
取付ボルト(-) なし
リード線(m)(Z) 5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M ねじ
オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ロッド先端金具(-) なし