ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 機構部品(電子部品)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 基板用スイッチ
スライドスイッチ MHSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52904468
品番
MHS422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
極超小型で薄型で、回路のバリエーションが豊富です。
極数
2
定格
最大:DC12V0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V10mA(抵抗負荷)
端子数
12
高さ(mm)
3.5
タイプ
ノンショーティング
使用温度範囲(℃)
-10〜70
端子形状
R/A端子
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)100以上
接触抵抗(mΩ)
初期:50以下(AC200μV・15mA)
保存温度範囲(℃)
-20〜80
ポジション
2
電気的寿命
5000回
耐電圧(V)
AC500・1分間