CT-6EP 100KΩ(104) トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 抵抗10〜2MΩ 汎用タイプ 端子:無鉛メッキ品(鉛フリー対応) 52904486

トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52904486 品番CT-6EP 100KΩ(104)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

14 種類の豊富なバリエーション。

抵抗(Ω)10〜2M 仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum 材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット 形状上面調整 型式密閉型 質量(g)0.51 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-55〜120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10〜20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω〜2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10〜2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2〜3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5〜6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3〜4s 耐湿性-10〜65(相対湿度80〜98%) 温度サイクル熱衝撃:-65〜125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応) 回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum 回転トルク(mN・m[gfcm])2〜20(20〜204) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)220(1ターン) 機械的回転角度(°)260(1ターン)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52904486 CT-6EP 100KΩ(104) 52904477 CT-6EP 100KΩ(104) トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 1個 119 税込131 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52904644
2022-07-04
用途:
実験用回路に使用
製造業

納期が短く実験スケジュールに影響なく進められた 必要量だけ購入できたことに滅リットを感じました

対象商品:
52904662
2021-07-08
用途:
基板作成

なかなか入手困難の中で、まとまった数を入手出来ました

対象商品:
52904723
2019-08-16
用途:
民生機器の製作
サービス業

形状が四角のため、他の部品との干渉が少なくおさまりが良い。
トルク感がもう少し欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする