画像準備中

ロータリコードスイッチ SC-1000/2000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSC-1000 端子形状スルーホールピン(キンク加工) 注文コード52905983 品番SC-1010W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はシリーズ・端子形状など6種類から選べます 他の種類を見る

金属バネによる明快なクリック感、3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能。
金めっき接点による高信頼性。プラス、マイナスドライバ対応。
4-1 端子配列。

仕様はんだ付け性:245±3℃、2〜3s 材質クリックバネ:ステンレス 質量(g)0.63 シール洗浄可能 使用温度範囲(℃)-40〜85 シリーズSC-1000 端子形状スルーホールピン(キンク加工) 温度(℃)溶剤:23±5 角度(°)ステップ:22.5 方向上部設定型 ローター種類つまみ無し(マイナス溝) 対応RoHS 耐熱性85℃、96h 包装形態トレイ コードリアル(ロータ:黄色) 材質(ハウジング)PPS(ポリフェニレンサルファイド) 絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC100V) 材質(Oリング)シリコンゴム 材質(インサート)ロータ:PA(ポリアミド)、パターン:銅合金、金めっき 保存温度範囲(℃)-40〜85 引張強度N(kgf)操作部強度:10(1.02)10s、引きはがし強さ:5(0.51)10s、端子強度:10(1.02)minimum 材質(ベース)PPS(ポリフェニレンサルファイド) 材質(端子)銅合金、金メッキ はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2〜3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度の槽内に端子先端から基板の裏面まで5〜6秒間浸漬を2回、手はんだ/380±10度 3〜4s 耐湿性抵抗負荷DC50V 100mA 40℃、相対湿度90〜95%、240h ポジション16 温度サイクル-40〜85℃(0.5h)、5サイクル 耐寒性-40℃、96h 耐久性20000ステップ、DC5V 100mA 配列4-1端子 溶剤IPA 強度操作部:10N、10s 回転トルク(mN・m[gfcm])4〜20(41〜204) 耐溶剤性溶剤:IPA(イソプロピアルコール)、溶剤温度:23±5℃、浸透時間:23±0.5分 耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2 ローター形状:つまみ無し(マイナス溝) 回路構成BCD(実際のコード)、BCH(補完的なコード) 耐電圧(V/min)AC250 浸透時間5±5分 実装方法表面実装対応、スルーホールピン(キンク加工) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)0.6×1.2×3.2 コンタクト定格電流(A)0.1 最大接触抵抗(mΩ)100 端子強度(N)(最小)10 ステップ角度22.5° 接点定格非スイッチング:DC50V 100mA、スイッチング:DC5V 100mA、最小:DC20mV 1μA ポジション数16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする