仕様はんだ付け性:245±3℃、2〜3s
材質クリックバネ:ステンレス
質量(g)0.63
シール洗浄可能
使用温度範囲(℃)-40〜85
シリーズSC-1000
端子形状ガル・ウィング
温度(℃)溶剤:23±5
角度(°)ステップ:22.5
方向上部設定型
ローター種類つまみ無し(マイナス溝)
対応RoHS
耐熱性85℃、96h
包装形態トレイ
コードリアル(ロータ:黄色)
材質(ハウジング)PPS(ポリフェニレンサルファイド)
絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC100V)
材質(Oリング)シリコンゴム
材質(インサート)ロータ:PA(ポリアミド)、パターン:銅合金、金めっき
保存温度範囲(℃)-40〜85
引張強度N(kgf)操作部強度:10(1.02)10s、引きはがし強さ:5(0.51)10s、端子強度:10(1.02)minimum
材質(ベース)PPS(ポリフェニレンサルファイド)
材質(端子)銅合金、金メッキ
はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2〜3s、はんだ耐熱性:リフロー/ピーク温度255度・手はんだ/350 ± 10度, 3〜4 s
耐湿性抵抗負荷DC50V 100mA 40℃、相対湿度90〜95%、240h
ポジション16
温度サイクル-40〜85℃(0.5h)、5サイクル
耐寒性-40℃、96h
耐久性20000ステップ、DC5V 100mA
配列4-1端子
溶剤IPA
強度操作部:10N、10s
回転トルク(mN・m[gfcm])4〜20(41〜204)
耐溶剤性溶剤:IPA(イソプロピアルコール)、溶剤温度:23±5℃、浸透時間:23±0.5分
耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2
ローター形状:つまみ無し(マイナス溝)
回路構成BCD(実際のコード)、BCH(補完的なコード)
耐電圧(V/min)AC250
浸透時間5±5分
実装方法表面実装対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)0.6×1.2×3.2
曲げ能力耐基板曲げ性:Width90mm bend3mm 5s 1time
コンタクト定格電流(A)0.1
最大接触抵抗(mΩ)100
端子強度(N)-
ステップ角度22.5°
接点定格非スイッチング:DC50V 100mA、スイッチング:DC5V 100mA、最小:DC20mV 1μA
ポジション数16