用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。出力(kW)0.4最大風量(m3/min)3.6±0.2電源(V)単相100(50Hz)騒音レベル(dB(A))65±2以下仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売)質量(kg)53(脱臭剤含)材質(フィルター)エレクトレット内容積(L)(フィルター)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780最大静圧(kPa)2.65フィルター1個使用機能遠隔操作機能塗装色日塗工Y25-90A使用環境温度(℃)0~40フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式)吸引温度(℃)(最高)40