※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 業務用掃除機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 乾式掃除機
産業用掃除機
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52906674
品番
V-7 シグマ 60HZ
参考基準価格(税別)
¥921,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
高真空圧ブロワーが金属屑、切削屑もパワフル吸引。
電源(V)
三相200
容量(L)
60
電源コード(m)
10(4心・プラグあり)
質量(kg)
220
付属品
床用管棒×2、床用ブラシ(460mm)、真空ホース(Φ38mm×2.5m)
出力(kW)
5.5
周波数(Hz)
60
用途
セントラルクリーニングの吸引源として活躍
仕様
成形フィルター払い落とし:手動振動(自動振動はオプション)、織布フィルター払い落とし:手動振動
トラスコ品番
764-2962
吸入口径(Φmm)
38.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×1252×1020
集塵容量(L)
(バケット)60
風量(m
3
/min)
0/3.3/6.4
機能
異常電源停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
電源周波数(Hz)
60
塗装色
日塗工 F35-85A
騒音レベル(dB(A))
72±2以下
フィルター面積(m
2
)
2.6
静圧(kPa)
26.0/22.6/9.81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500