VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり
枕型分銅 M1級 ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52907515
品番
M1RSL-10K
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
表す量
10kg
形状
枕型
等級
M1級(2級)
用途
電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する
材質
非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法H(mm)
104
寸法A(mm)
161
寸法B(mm)
110
表面粗さ
鏡面仕上
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。