曜日別特売
CSC-1050 クールインパックソフト JEJアステージ 52908485

クールインパックソフト

(10件のレビュー)
取扱い終了
質量(g)1050
内容量1個注文コード52908485品番CSC-1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。

質量(g)1050外形寸法(mm)200×650×15トラスコ品番819-3431材質外装袋:ナイロン・ポリエチレン、内容物:水・高分子吸水性ポリマー・防腐剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×650×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00000148
2024-04-23
用途: 飲食物の保冷

ソフトタイプの保冷剤では意外と長持ちする方だと思います。
凍った状態でパッケージがこすれたりして破れたことが有ったので要注意。
チャック付き袋(ジップロック等)の素材が厚い袋を選んで
中に入れてこすれなどを予防しています。

対象商品 : 00000132
2024-05-04
用途: 抗がん剤治療
その他業種

ソフトなので固まらないと思ったらカチカチに固まってしまった

1が参考にしています
対象商品 : 00000132
2022-07-09
用途: クールジャケットに

500gの物がズボンや上着のポケットにすっぽり入るサイズだったので直接入れて使ったりもしていました。凍っている時はカチコチなので形を整えて凍らせています。溶けた部分だけ柔らかくなりますが、その溶けた部分はあまり冷たくないです。穴が開く時は一気に裂けて中身がドロドロ出てきます。

1が参考にしています
対象商品 : 00000132
2021-08-26
用途: 野球の時

とても良いと思います、継続して冷えるので使いやすいです。

対象商品 : 00000123
2021-07-22
用途: お弁当の配達時
ワーカーズ・コレクティブ・にんじん つつじが丘ブランチ ポポロ飲食業

サイズ感ちょうど良く、価格も手頃です。
やや破れやすいのが玉に瑕。

対象商品 : 00000132
2020-07-26
用途: 化学防護服着用時など

500gのクールインパックソフトは「モノタロウ メッシュベスト ポケット付」にきっちり収まる容量で冷却能力を最大限に活用することが出来ます。ただ、4個で総重量2㎏となると貧弱なクールジャケットだと強度が持たなそうです。とりあえず作業に応じてサイズの違うモノを使い分けてみようと思います。

対象商品 : 00000114
2019-06-11
用途: 交通誘導現場で制服の下に保冷剤(パック)をポケットに入れてしようしています。
サービス業

メッシュベストに入れて野外炎天下で使用しています。

対象商品 : 00000105
2019-08-17
用途: 機械ノメンテ
農・林・水産業

まあまあの商品です。価格が安価なので、利潤があるのでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする