#5ナチュラル 蓋付バケツ アステージ(I.BEAM) 52909027 #5ナチュラル 蓋付バケツ アステージ(I.BEAM) 52909027

蓋付バケツ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52909027 品番#5ナチュラル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
ハンドル部分にフックホルダーが付いていますので、洗車の際ホースを止めたり、釣りのコマセの杓子が掛けられます。
バケツの本体底部はカーブした形状なので、コマセなどが杓子できれいにすくえます。

容量(L)5 材質ポリエチレン 質量(g)約300 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×230×218 内寸法(Φ×Hmm)187(底部140)×209 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52909027 #5ナチュラル 89639375 PHB-5 ペイントヨウフタツキバケツ #5 JEJアステージ ペイントヨウフタツキバケツ #5 JEJアステージ 1個 959 税込1,055 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52909036
2022-10-31
用途:
趣味の陶芸の釉薬入れ
卸売・小売業

蓋もしやすく、底が平らで混ぜやすく、把手も工夫されていて、とても使いやすいです。
前に買った商品の不満点がすべて解消!

2人が参考にしています
2022-10-10
用途:
原材料の小分け
有限会社 昭和製菓 様 (製造業)

満足度は有ります。
本体も取っ手も丈夫でとても良い製品ですね
しかし、当方ヘビーな使い方で蓋の縁が破損してしまい
蓋単体の販売が有ると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
52909036
2021-09-25
用途:
釣りに使ってます。
サービス業

釣り具屋で買うと、2倍の値段するので大変助かります。品質も問題ないです。

2人が参考にしています
対象商品:
52909036
2021-03-21
用途:
灰づくり
その他業種

蓋ストッパーがついていたり、内側にメモリがついていたり、また持ち手にフックホルダーがあったりと、細かいところが使い手に優しい商品で、星5つです。
商品説明もわかりやすく、底がカーブしているのですくいやすい、とあり、これも商品購入の決め手の1つでした。実際に使用してみて、使いやすく手入れもしやすく、いい商品に出会えて本当によかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
52909027
2020-08-10
用途:
ウエットタオルの保存
飲食業

バケツ本体は柔軟性があるが十分に厚みがあり、しっかり感があります。
取っ手部分の強度はしばらく使って様子を見たいですが大丈夫な気がします。
蓋は十分な柔軟性があり割れにくい素材の様です。
密封性については丁度タッパーウェアの様で、十分にあると思います。
この容器は他のサイズも購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52909036
2020-07-28
用途:
洗濯洗剤入れ

蓋がしっかり密ペイでき湿気が入らずに安心です。
材質は柔軟性があり長持ちしそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
52909036
2019-12-18
用途:
ゴミ入れの臭い対策

釣りのコマセ用との記事を読み、高いのですが臭い対策で買ってみました。猫どものトイレで固まった猫砂等を都度、いらない紙等で包んで丸めて百均の蓋つきのバケツに入れてベランダに置いていたのですが、当然ですが臭いが漏れます。バケツのサイズも小さかったです。
これは臭いが漏れないので良いです。廊下に置けるようになりました。ただ、蓋開け閉めがワンタッチでいかないので、都度都度ちょっと面倒です。でも買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
52909036
2019-10-01
用途:
生ゴミを入れる時。
その他業種

臭いが外に漏れないので安心して
家の中で使っています。
ふたと本体をつなぐぼっちがもう少し
大きいと便利かなぁと思いました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする