藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)の ブザー
強力ブザー マークU
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52910936
品番
BZ-17H AC100V
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
最低動作電圧(V) 75
使用温度範囲(℃)
-10+40
定格電圧(V)
100/110
定格電流(A)
0.04
使用電圧範囲(V)
90 〜 120
音量(dB)
90/m(A)