藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)の ブザー
強力ブザー マークU
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52910954
品番
BZ-17H DC100V
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
最低動作電圧(V)80
使用温度範囲(℃)
-10+40
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
0.012
使用電圧範囲(V)
90 〜 121
音量(dB)
90/m(A)