※参考図
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)の ブザー
盤用ブザー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
100/110
注文コード
52910988
品番
BZ-30 AC100V
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100/110
使用電圧範囲(V)
90 〜 121
定格電流(A)
0.041
仕様
最低動作電圧(V)80
使用温度範囲(℃)
-10+40
音量
88