サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)
サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)の ブザー
小型直流ベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52911024
品番
MBF-4E DC24V
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
0.02
ケース色
赤
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
寿命
80(Hr)
保存温度範囲(℃)
-20〜50
使用電圧範囲(V)
DC20〜26.4
音量(dB)
90/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)
最低:19.2
使用周囲湿度(%RH)
45〜85